アズワン
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。
ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質
熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
Φ114×254
容量(L)
1.5
ボトル径(Φmm)
最大:106.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13607977
120915
赤
4-6630-01
¥
16,200
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
12日以内出荷
13607986
120916
黒
4-6630-02
¥
16,200
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
12日以内出荷
13607995
120917
青
4-6630-03
¥
16,200
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
12日以内出荷
13608011
120918
緑
4-6630-04
¥
16,200
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください