神田ゴム化学
カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様
推奨継手サイズ:12Φ用継手
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
15
色
赤
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617838
-
1巻(5m)
5
4-6244-05
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617847
-
1巻(10m)
10
4-6244-06
¥
9,400
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617856
-
1巻(20m)
20
4-6244-07
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13617865
-
1巻(50m)
50
4-6244-08
¥
43,200
¥
42,306
¥
46,537
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください