カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm

カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm - 神田ゴム化学

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617795-1巻(5m)54-6244-01
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
13617811-1巻(10m)104-6244-02
6,000
5,948
6,543(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617820-1巻(20m)204-6244-03
10,700
10,071
11,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
13617829-1巻(50m)504-6244-04
26,000
25,773
28,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする