丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ

丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ アズワン

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:0.51 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 径(Φmm)170 メッシュ60 織り方平織 アズワン品番4-5932-05 線径(mm)0.12 目開き(mm)0.3 内容量1セット(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13638050 -
17,400
17,300
19,030 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする