アズワン
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ
仕様
交換用バッグ厚さ:約0.025mm
材質
PP
外寸法(mm)
216×279
アズワン品番
4-6546-11
オートクレーブの可否
可能(121℃ 20分)
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13631305
A9004R
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください