アズワン
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。
瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様
絶縁抵抗値:1×10^7MΩ
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ長さ(m)
50
引張強度
48N/25mm
テープ厚さ(mm)
0.06
耐熱温度(℃)
220
粘着力
4~6N/25mm
瞬間耐熱温度(℃)
280~350
耐電圧(V)
6070
伸び
0.62
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
10
15
20
内容量
1巻
1箱(3巻)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13629029
IT9-506010-1
1巻
10
4-6146-01
¥
2,450
¥
2,426
¥
2,669
(税込)
翌々日出荷
13629038
IT9-506015-1
1巻
15
4-6146-02
¥
3,450
¥
3,416
¥
3,758
(税込)
翌々日出荷
13629047
IT9-506020-1
1巻
20
4-6146-03
¥
4,450
¥
4,406
¥
4,847
(税込)
翌々日出荷
13629056
IT9-506010-3
1箱(3巻)
10
4-6146-04
¥
6,400
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
翌々日出荷
13629065
IT9-506015-3
1箱(3巻)
15
4-6146-05
¥
9,000
¥
8,910
¥
9,801
(税込)
翌々日出荷
13629081
IT9-506020-3
1箱(3巻)
20
4-6146-06
¥
11,600
¥
11,484
¥
12,632
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください