貝印
機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ
高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途
ウレタン成型でのバリ取りや手作業での切断工程に。
仕様
刃角度(°):28
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
0.22
寸法(mm)
39.0×19.2
アズワン品番
2-066-12
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13624506
750BH2037
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください