サンハヤト
実験用直流電源 完成品
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格出力電圧(V)
1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)
サイズ(mm)
110×140×77
アズワン品番
4-203-11
最大出力電流(A)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621828
DK-950
¥
25,080
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください