神田ゴム化学
ポリスマン
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。
さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質
柄/PP、先端/天然ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13639249
-
210
5、ゴム:7、球:8
66-0022-70
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
13639258
-
260
7、ゴム:10、球:12
66-0022-71
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
13639267
-
265
10、ゴム:13、球:15
66-0022-72
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください