伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ

伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。
1/3~1/4の長さに縮小できます。
温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。

材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
許容曲げ半径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1362575715112-100Φ100803-9555-26
26,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1362576615112-125Φ1251003-9555-27
40,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
1362577515112-150Φ1501203-9555-28
57,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする