BP710ベルト

BP710ベルト - ベルスター研磨材工業

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。

用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。
長さ(mm)
710
幅(mm)
50
砥材
アルミナ砥粒
周長(mm)
710
内容量
1箱(20本)
全10種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13662401BP710-100126-7528(#)100ARX
¥11,620
¥8,698
¥9,568(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662410BP710-120126-7530(#)120ARX
¥11,620
¥8,698
¥9,568(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662419BP710-180126-7540(#)180ARX
¥11,620
¥8,698
¥9,568(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662428BP710-240126-7541(#)240ARX
¥11,620
¥8,698
¥9,568(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662437BP710-320126-7535(#)320ADX
¥11,620
¥8,698
¥9,568(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662446BP710-40126-7525(#)40ARX
¥14,520
¥10,980
¥12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662455BP710-400126-7526(#)400ADX
¥11,620
¥8,698
¥9,568(税込)
35日以内出荷
返品不可
13662471BP710-60126-7529(#)60ARX
¥13,140
¥9,798
¥10,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662480BP710-600126-7527(#)600ADX
¥12,300
¥9,198
¥10,118(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662489BP710-80126-7533(#)80ARX
¥12,300
¥9,198
¥10,118(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする