Honjo(本所工研)
H27 スムースマッドガード ポリッシュ
1948 年の創業以来、オンリーワンの自転車用泥除けを造り続ける「本所工研」社のマッドガード。H27 はセンターに二角が付けられたスポルティーフタイプの定番モデル。仕上げは美しいポリッシュ。
付属品
4mmステー・R金具・ヘックスレンチダルマネジ・スライディングブリッジバンド・クラウンダルマ
寸法(mm)
700×25-28c、F:358R×830/R:358R×1200、フェンダー幅:35/高さ:17
仕上
ポリッシュ
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※未加工品です。取付けは専門店にてご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13675816
H06FEN00901
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください