曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全95種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137108954GB330R-08-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109114GB330R-08-E2-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
10日以内出荷
返品不可
137109204GB330R-08-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109294GB330R-08-E2M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109384GB330R-08-E2M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
10日以内出荷
返品不可
137109474GB330R-08-E2M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109564GB330R-10-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109654GB330R-10-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109814GB330R-10-E2M-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109904GB330R-10-E2M-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137109994GB330R-10-E2M-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,660
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110084GB330R-08-E20-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110174GB330R-08-E20-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
10日以内出荷
返品不可
137110264GB330R-08-E20-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110354GB330R-08-E20M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110514GB330R-08-E20M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110604GB330R-08-E20M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110694GB330R-10-E20-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110784GB330R-10-E20-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
10日以内出荷
返品不可
137110874GB330R-10-E20-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137110964GB330R-10-E20M-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111054GB330R-10-E20M-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111214GB330R-10-E20M-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,860
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111304GB330R-08-E2K-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111394GB330R-08-E2K-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111484GB330R-08-E2K-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111574GB330R-08-E2MK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111664GB330R-08-E2MK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111754GB330R-08-E2MK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137111914GB330R-10-E2K-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112004GB330R-10-E2K-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112094GB330R-10-E2K-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112184GB330R-10-E2MK-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112274GB330R-10-E2MK-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112364GB330R-10-E2MK-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
16,420
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112454GB330R-08-E20K-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112614GB330R-08-E20K-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112704GB330R-08-E20K-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112794GB330R-08-E20MK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112884GB330R-08-E20MK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137112974GB330R-08-E20MK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113064GB330R-10-E20K-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113154GB330R-10-E20K-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113314GB330R-10-E20K-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113404GB330R-10-E20MK-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113494GB330R-10-E20MK-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113584GB330R-10-E20MK-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
16,620
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113674GB330R-08-E2-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
17,280
15,675
17,243(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113764GB330R-08-E2M-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
17,280
15,675
17,243(税込)
12日以内出荷
返品不可
137113854GB330R-10-E2-2(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
17,280
15,675
17,243(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする