曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全62種類を絞り込む
電圧(V)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136821254GB129R-00-A2N-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,060
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
136821414GB129R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,060
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
136821504GB129R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,060
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
136821594GB129R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,060
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
136821684GB129R-00-A2NH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,560
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
136821774GB129R-00-A2NH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,560
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
136821864GB129R-00-A2NMH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,560
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
136821954GB129R-00-A2NMH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,560
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822114GB129R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
10,820
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822204GB129R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
10,820
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822294GB129R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
10,820
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822384GB129R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
10,820
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822474GB129R-00-A2NHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,320
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
136822564GB129R-00-A2NHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,320
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822654GB129R-00-A2NMHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,320
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822814GB129R-00-A2NMHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,320
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136822904GB129R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
12,460
11,263
12,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
136822994GB129R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
12,460
11,263
12,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823084GB129R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
12,460
11,263
12,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
136823174GB129R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
12,460
11,263
12,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823264GB129R-00-A2NHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
12,960
11,725
12,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
136823354GB129R-00-A2NHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
12,960
11,725
12,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823514GB129R-00-A2NMHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
12,960
11,725
12,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823604GB129R-00-A2NMHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
12,960
11,725
12,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823694GB129R-00-A2NKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823784GB129R-00-A2NKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823874GB129R-00-A2NMKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
12日以内出荷
返品不可
136823964GB129R-00-A2NMKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
12日以内出荷
返品不可
136824054GB129R-00-A2NHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
13,720
12,413
13,654(税込)
12日以内出荷
返品不可
136824214GB129R-00-A2NHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
13,720
12,413
13,654(税込)
12日以内出荷
返品不可
136824304GB129R-00-A2NMHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
13,720
12,413
13,654(税込)
12日以内出荷
返品不可
136824394GB129R-00-A2NMHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
13,720
12,413
13,654(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944004GB229R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,810
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944094GB229R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,810
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
136944184GB229R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,810
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944274GB229R-00-A2NH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,310
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944364GB229R-00-A2NMH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,310
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
136944454GB229R-00-A2NMH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,310
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944614GB229R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,570
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944704GB229R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,570
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944794GB229R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,570
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944884GB229R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,570
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136944974GB229R-00-A2NHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,070
10,938
12,032(税込)
6日以内出荷
返品不可
136945064GB229R-00-A2NHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,070
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136945154GB229R-00-A2NMHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,070
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136945314GB229R-00-A2NMHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,070
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136945404GB229R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,210
11,938
13,132(税込)
7日以内出荷
返品不可
136945494GB229R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,210
11,938
13,132(税込)
12日以内出荷
返品不可
136945584GB229R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,210
11,938
13,132(税込)
7日以内出荷
返品不可
136945674GB229R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,210
11,938
13,132(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする