パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全16種類を絞り込む
電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137037284GB319R-00-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,830
7,088
7,797(税込)
12日以内出荷
返品不可
137037374GB319R-00-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,830
7,088
7,797(税込)
12日以内出荷
返品不可
137037464GB319R-00-M-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,830
7,088
7,797(税込)
12日以内出荷
返品不可
137037554GB319R-00-M-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,830
7,088
7,797(税込)
12日以内出荷
返品不可
137037714GB319R-00-H-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
8,330
7,550
8,305(税込)
12日以内出荷
返品不可
137037804GB319R-00-H-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
8,330
7,550
8,305(税込)
12日以内出荷
返品不可
137037894GB319R-00-MH-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
8,330
7,550
8,305(税込)
12日以内出荷
返品不可
137037984GB319R-00-MH-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
8,330
7,550
8,305(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038074GB319R-00-K-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
8,590
7,775
8,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038164GB319R-00-K-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
8,590
7,775
8,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038254GB319R-00-MK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
8,590
7,775
8,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038414GB319R-00-MK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
8,590
7,775
8,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038504GB319R-00-HK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,090
8,238
9,062(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038594GB319R-00-HK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,090
8,238
9,062(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038684GB319R-00-MHK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
9,090
8,238
9,062(税込)
12日以内出荷
返品不可
137038774GB319R-00-MHK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
9,090
8,238
9,062(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする