パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全63種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137023014GB340R-08-B-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023104GB340R-08-B-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023194GB340R-08-B-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023284GB340R-08-BM-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023374GB340R-08-BM-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023464GB340R-08-BM-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023554GB340R-08-BM-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023714GB340R-10-B-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023804GB340R-10-B-2(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137023894GB340R-10-B-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,140
16,025
17,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
137023984GB340R-10-B-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024074GB340R-10-BM-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024164GB340R-10-BM-2(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024254GB340R-10-BM-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024414GB340R-10-BM-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,140
16,025
17,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024504GB340R-08-BH-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024594GB340R-08-BH-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024684GB340R-08-BH-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024774GB340R-08-BH-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024864GB340R-08-BMH-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137024954GB340R-08-BMH-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025114GB340R-08-BMH-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,640
16,488
18,137(税込)
10日以内出荷
返品不可
137025204GB340R-08-BMH-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025294GB340R-10-BH-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025384GB340R-10-BH-2(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025474GB340R-10-BH-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025564GB340R-10-BH-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025654GB340R-10-BMH-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025814GB340R-10-BMH-2(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025904GB340R-10-BMH-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137025994GB340R-10-BMH-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,640
16,488
18,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026084GB340R-08-BK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026174GB340R-08-BK-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026264GB340R-08-BK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026354GB340R-08-BK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026514GB340R-08-BMK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026604GB340R-08-BMK-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026694GB340R-08-BMK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026784GB340R-08-BMK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026874GB340R-10-BK-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137026964GB340R-10-BK-2(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027054GB340R-10-BK-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027214GB340R-10-BK-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027304GB340R-10-BMK-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027394GB340R-10-BMK-2(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027484GB340R-10-BMK-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027574GB340R-10-BMK-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
17,900
16,713
18,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027664GB340R-08-BHK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009
18,400
17,175
18,893(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027754GB340R-08-BHK-2(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006
18,400
17,175
18,893(税込)
12日以内出荷
返品不可
137027914GB340R-08-BHK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
18,400
17,175
18,893(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする