パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136796214GB119R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
6,950
6,288
6,917(税込)
12日以内出荷
返品不可
136796304GB119R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
6,950
6,288
6,917(税込)
7日以内出荷
返品不可
136796394GB119R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
6,950
6,288
6,917(税込)
12日以内出荷
返品不可
136796484GB119R-00-A2NH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,450
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
136796574GB119R-00-A2NMH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,450
6,750
7,425(税込)
7日以内出荷
返品不可
136796664GB119R-00-A2NMH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,450
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
136796754GB119R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
7,710
6,975
7,673(税込)
6日以内出荷
返品不可
136796914GB119R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797004GB119R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797094GB119R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797184GB119R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,150
7,363
8,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
136797274GB119R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,150
7,363
8,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797364GB119R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,150
7,363
8,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797454GB119R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,150
7,363
8,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797614GB119R-00-A2NHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797704GB119R-00-A2NHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797794GB119R-00-A2NMHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797884GB119R-00-A2NMHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136797974GB119R-00-A2NHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,650
7,825
8,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
136798064GB119R-00-A2NHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,650
7,825
8,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798154GB119R-00-A2NMHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,650
7,825
8,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798314GB119R-00-A2NMHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,650
7,825
8,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798404GB119R-00-A2NKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
8,910
8,050
8,855(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798494GB119R-00-A2NKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
8,910
8,050
8,855(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798584GB119R-00-A2NMKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
8,910
8,050
8,855(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798674GB119R-00-A2NMKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
8,910
8,050
8,855(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798764GB119R-00-A2NHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
9,410
8,513
9,364(税込)
12日以内出荷
返品不可
136798854GB119R-00-A2NHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
9,410
8,513
9,364(税込)
12日以内出荷
返品不可
136799014GB119R-00-A2NMHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
9,410
8,513
9,364(税込)
12日以内出荷
返品不可
136799104GB119R-00-A2NMHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
9,410
8,513
9,364(税込)
12日以内出荷
返品不可
136918714GB219R-00-A2N-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,690
6,963
7,659(税込)
翌々日出荷
返品不可
136918804GB219R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,690
6,963
7,659(税込)
12日以内出荷
返品不可
136918894GB219R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,690
6,963
7,659(税込)
7日以内出荷
返品不可
136918984GB219R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,690
6,963
7,659(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919074GB219R-00-A2NH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
8,190
7,425
8,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919164GB219R-00-A2NMH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
8,190
7,425
8,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
136919254GB219R-00-A2NMH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
8,190
7,425
8,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919414GB219R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,450
7,650
8,415(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919504GB219R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,450
7,650
8,415(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919594GB219R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,450
7,650
8,415(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919684GB219R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,450
7,650
8,415(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919774GB219R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,890
8,038
8,842(税込)
7日以内出荷
返品不可
136919864GB219R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,890
8,038
8,842(税込)
12日以内出荷
返品不可
136919954GB219R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,890
8,038
8,842(税込)
12日以内出荷
返品不可
136920114GB219R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,890
8,038
8,842(税込)
12日以内出荷
返品不可
136920204GB219R-00-A2NHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,950
8,113
8,924(税込)
6日以内出荷
返品不可
136920294GB219R-00-A2NHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,950
8,113
8,924(税込)
12日以内出荷
返品不可
136920384GB219R-00-A2NMHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,950
8,113
8,924(税込)
12日以内出荷
返品不可
136920474GB219R-00-A2NMHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,950
8,113
8,924(税込)
12日以内出荷
返品不可
136920564GB219R-00-A2NHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
9,390
8,500
9,350(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする