パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全32種類を絞り込む
電圧(V)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136892384GB249R-00-B-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
136892474GB249R-00-B-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
136892564GB249R-00-B-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
7日以内出荷
返品不可
136892654GB249R-00-B-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
136892814GB249R-00-BM-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
136892904GB249R-00-BM-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
136892994GB249R-00-BM-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
7日以内出荷
返品不可
136893084GB249R-00-BM-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
14,050
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
136893174GB249R-00-BH-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
136893264GB249R-00-BH-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
136893354GB249R-00-BH-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
7日以内出荷
返品不可
136893514GB249R-00-BH-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
136893604GB249R-00-BMH-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
136893694GB249R-00-BMH-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
136893784GB249R-00-BMH-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
136893874GB249R-00-BMH-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
14,550
13,663
15,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
136893964GB249R-00-BK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894054GB249R-00-BK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894214GB249R-00-BK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894304GB249R-00-BK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894394GB249R-00-BMK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894484GB249R-00-BMK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894574GB249R-00-BMK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894664GB249R-00-BMK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
14,810
13,888
15,277(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894754GB249R-00-BHK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
136894914GB249R-00-BHK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
136895004GB249R-00-BHK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
136895094GB249R-00-BHK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
136895184GB249R-00-BMHK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
136895274GB249R-00-BMHK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
136895364GB249R-00-BMHK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
136895454GB249R-00-BMHK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
15,310
14,350
15,785(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする