パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137104214GB329R-00-A2N-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,640
10,538
11,592(税込)
12日以内出荷
返品不可
137104304GB329R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,640
10,538
11,592(税込)
12日以内出荷
返品不可
137104394GB329R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,640
10,538
11,592(税込)
12日以内出荷
返品不可
137104484GB329R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,640
10,538
11,592(税込)
12日以内出荷
返品不可
137104574GB329R-00-A2NH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,140
11,000
12,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
137104664GB329R-00-A2NH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,140
11,000
12,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
137104754GB329R-00-A2NMH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,140
11,000
12,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
137104914GB329R-00-A2NMH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,140
11,000
12,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105004GB329R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,400
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105094GB329R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,400
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105184GB329R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,400
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105274GB329R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,400
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105364GB329R-00-A2NHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,900
11,688
12,857(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105454GB329R-00-A2NHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,900
11,688
12,857(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105614GB329R-00-A2NMHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,900
11,688
12,857(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105704GB329R-00-A2NMHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,900
11,688
12,857(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105794GB329R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,040
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105884GB329R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,040
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137105974GB329R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,040
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106064GB329R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,040
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106154GB329R-00-A2NHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,540
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106314GB329R-00-A2NHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,540
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106404GB329R-00-A2NMHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,540
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106494GB329R-00-A2NMHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,540
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106584GB329R-00-A2NKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
14,800
13,375
14,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106674GB329R-00-A2NKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
14,800
13,375
14,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106764GB329R-00-A2NMKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
14,800
13,375
14,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
137106854GB329R-00-A2NMKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
14,800
13,375
14,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
137107014GB329R-00-A2NHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,300
13,838
15,222(税込)
12日以内出荷
返品不可
137107104GB329R-00-A2NHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,300
13,838
15,222(税込)
12日以内出荷
返品不可
137107194GB329R-00-A2NMHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,300
13,838
15,222(税込)
12日以内出荷
返品不可
137107284GB329R-00-A2NMHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,300
13,838
15,222(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする