パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全184種類を絞り込む
電圧(V)
184種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136786774GB119R-00-E2-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
6,950
6,288
6,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
136786864GB119R-00-E2-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
6,950
6,288
6,917(税込)
12日以内出荷
返品不可
136786954GB119R-00-E2M-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
6,950
6,288
6,917(税込)
19日以内出荷
返品不可
136787114GB119R-00-E2M-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
6,950
6,288
6,917(税込)
7日以内出荷
返品不可
136787204GB119R-00-E2M-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
6,950
6,288
6,917(税込)
12日以内出荷
返品不可
136787294GB119R-00-E20-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,050
6,375
7,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
136787384GB119R-00-E20-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,050
6,375
7,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
136787474GB119R-00-E20M-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,050
6,375
7,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
136787564GB119R-00-E20M-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,050
6,375
7,013(税込)
7日以内出荷
返品不可
136787654GB119R-00-E20M-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,050
6,375
7,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
136787814GB119R-00-E2H-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,450
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
136787904GB119R-00-E2H-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,450
6,750
7,425(税込)
7日以内出荷
返品不可
136787994GB119R-00-E2H-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,450
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788084GB119R-00-E2MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,450
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788174GB119R-00-E2MH-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,450
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788264GB119R-00-E2MH-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,450
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788354GB119R-00-E20H-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,550
6,838
7,522(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788514GB119R-00-E20H-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,550
6,838
7,522(税込)
7日以内出荷
返品不可
136788604GB119R-00-E20H-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,550
6,838
7,522(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788694GB119R-00-E20MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,550
6,838
7,522(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788784GB119R-00-E20MH-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,550
6,838
7,522(税込)
7日以内出荷
返品不可
136788874GB119R-00-E20MH-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,550
6,838
7,522(税込)
12日以内出荷
返品不可
136788964GB119R-00-E2K-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789054GB119R-00-E2K-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
7,710
6,975
7,673(税込)
5日以内出荷
返品不可
136789214GB119R-00-E2K-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789304GB119R-00-E2MK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789394GB119R-00-E2MK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789484GB119R-00-E2MK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
7,710
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789574GB119R-00-E2-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
7,760
7,025
7,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789664GB119R-00-E2M-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
7,760
7,025
7,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789754GB119R-00-E20K-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
7,810
7,063
7,769(税込)
12日以内出荷
返品不可
136789914GB119R-00-E20K-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
7,810
7,063
7,769(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790004GB119R-00-E20K-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
7,810
7,063
7,769(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790094GB119R-00-E20MK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
7,810
7,063
7,769(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790184GB119R-00-E20MK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
7,810
7,063
7,769(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790274GB119R-00-E20MK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
7,810
7,063
7,769(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790364GB119R-00-E20-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
7,860
7,113
7,824(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790454GB119R-00-E20M-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
7,860
7,113
7,824(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790614GB119R-00-E2E-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,150
7,363
8,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
136790704GB119R-00-E2E-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,150
7,363
8,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790794GB119R-00-E2ME-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,150
7,363
8,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790884GB119R-00-E2ME-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,150
7,363
8,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
136790974GB119R-00-E2HK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136791064GB119R-00-E2HK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136791154GB119R-00-E2HK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136791314GB119R-00-E2MHK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136791404GB119R-00-E2MHK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136791494GB119R-00-E2MHK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,210
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
136791584GB119R-00-E20E-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,250
7,450
8,195(税込)
7日以内出荷
返品不可
136791674GB119R-00-E20E-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,250
7,450
8,195(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする