リヒトラブ
Collel クリヤーポケット<A4+A5>
1枚でチケットとチラシなどをまとめて分類・収納できるクリヤーポケット。
用途
トップインタイプ。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
233×304
サイズ
A4+A5
穴数
30穴(4穴、2穴)
生地厚(mm)
0.06
内容量
1組
注意
※中台紙なし
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13877179
N473
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください