myfa コレクションポケット ミニ

myfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブ

バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。

用途トップインタイプ。スリーブに入れたL判写真が入る。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。穴数2穴・ミニ6穴材質ポリプロピレン寸法(mm)112×136生地厚(mm)0.07内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
生地厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877030N33452穴・ミニ6穴0.07
220
189
208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする