myfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付

myfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付 - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付 - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付 - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付 - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付 - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付 - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付 - リヒトラブ

バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。

用途トップインタイプ。アクリルスタンドや缶バッジが入る。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)115×145穴数2穴・ミニ6穴生地厚(mm)0.03内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877066N3355
430
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする