myfa コレクションポケット ミニ ワイド

myfa コレクションポケット ミニ ワイド - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ ワイド - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ ワイド - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ ワイド - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ ワイド - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ ワイド - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ ワイド - リヒトラブ

バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。

用途トップインタイプ。スリーブに入れたポストカードが入る。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)123×156穴数2穴・ミニ6穴生地厚(mm)0.07内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877039N3346
220
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする