曜日別特売

人感センサー付LED電球3個組

人感センサー付LED電球3個組 - ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組 - ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組 - ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組 - ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組 - ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

人感センサーLED電球で省エネ!
人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!
広範囲を明るく照らす。
頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。
トイレ・廊下・玄関

仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)材質アルミニウム・PC・PBT質量(g)1個:(約)42定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格入力電流(A)0.125寿命設計寿命:約40000時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8照射角広配光タイプ内容量1セット(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13921821a3400010昼光色昼光色
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
13921830a3400020電球色電球色
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: トイレ、洗面所など
建設業・工事業

明るさセンサーの表示がなかったので買いましたが、実際にはついており使用できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする