曜日別特売

【タネ】作りやすい やわらか! 小かぶ 野菜

【タネ】作りやすい やわらか! 小かぶ 野菜 - アタリヤ農園

生育旺盛で肥大性に優れ、トウ立ちが遅く、いつでも作りやす子かぶです。根の割れも少なく、肉質はち密で食味良好です。

容量(mL)1.2タイプまきどき北海道:4月中旬~6月下旬、8月上旬~9月上旬、寒地:4月上旬~6月下旬、8月上旬~9月下旬、平地:3月上旬~6月上旬、8月下旬~10月中旬、暖地:3月上旬~5月上旬、9月上旬~10月下旬内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13963866363424
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1396386636342470009278364278363424 【種 たね タネ】春・秋 作りやすい 小 かぶ アタリヤ農園 70009278【種 たね タネ】春・秋 作りやすい 小 かぶアタリヤ農園1袋
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする