【タネ】暑さに強く長咲 サマーサルビア 花

【タネ】暑さに強く長咲 サマーサルビア 花 アタリヤ農園 【タネ】暑さに強く長咲 サマーサルビア 花 アタリヤ農園

草姿のバランスが良く、やや遅咲きで暑さにも強く、作りやすい品種です。花穂が大きく、鮮やかな緋赤色で花壇やコンテナ向きです。

容量(mL)0.7 タイプ まきどき北海道:5月中旬~6月中旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月中旬~6月下旬、暖地:4月上旬~6月下旬 内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13963805 703158
300
299
329 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする