【タネ】かわいい 切花用千日紅Mix 花

【タネ】かわいい 切花用千日紅Mix 花 アタリヤ農園 【タネ】かわいい 切花用千日紅Mix 花 アタリヤ農園

草丈は50cmくらいになり、真夏の暑い時期でも元気に咲き続けます。よく分枝した枝先に球状の花を咲かせます。ドライフラワーにも利用出来ます。

容量(mL)0.2 タイプ まきどき北海道:5月中旬~6月下旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月中旬~6月下旬、暖地:4月上旬~6月下旬 内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13963525 363721
200
199
219 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする