【タネ】夏の空に明るく輝く! サマーカラーひまわり 花
カラフルな花色で大きい花のミックスです。夏を代表する太陽の様に輝き切り花にも向く花は気持ちをとっても明るくしてくれます。
容量(mL)0.8
タイプ種
まきどき北海道:4月中旬~6月下旬、寒地:4月中旬~6月中旬、平地:4月上旬~6月上旬、暖地:3月下旬~6月上旬
内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。