日新インダストリー
ジンクプラスネオ
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。
鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。
亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途
亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
環境対応が求められる作業現場に最適。
使用温湿度範囲
気温5℃以上、湿度85%以下
危険物の類別
第四類
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
タイプ
容器仕様
含有量(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196415
PSM01
1缶
581-9025
シルバーグレー
ハケ塗り
ハケ付き塗料缶
【亜鉛】90
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196431
PL001
1本
581-9036
ライトシルバー
スプレー
エアゾール缶
【亜鉛】82
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196440
PLM01
1缶
581-9035
ライトシルバー
ハケ塗り
ハケ付き塗料缶
【亜鉛】82
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196957
PM001
1本
666-1015
メタリックシルバー
スプレー
エアゾール缶
【亜鉛】0
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197097
PMM01
1缶
684-2737
メタリックシルバー
ハケ塗り
ハケ付き塗料缶
【亜鉛】0
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196406
PS001
1本
581-9030
シルバーグレー
スプレー
エアゾール缶
【亜鉛】90
¥
3,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください