ガソリン携行缶(ステンレス製)

ガソリン携行缶(ステンレス製) アストロプロダクツ

持ち運びのしやすいジェリカンタイプのガソリン携行缶です。
さびにくいステンレス採用で屋外での保管や、マリンユーザーに最適です。
本体底部にへこみがあり、注ぐ際に持ちやすい作りになっております。
ノズルを本体内部に収納でき、ノズルの紛失、破損などを防げます。

用途ガソリンの持ち運びに。 トラスコ品番481-7621 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)345 高さ(mm)280 奥行(mm)175 容量(L)10 危険物の類別非危険物 内容量1缶
注意
※火気厳禁。
※取扱説明書をよく読み、注意事項・開口手順を守ること。
※発電機などへの給油時は携行缶内のガスを抜いてからタンクキャップをはずしてください。引火の原因となり大変危険です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14188950 2007000009529
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする