曜日別特売

ヘアネット

ヘアネット - サンペックス

毛髪落下防止に効果が高い被り式インナーネットです。
顔まわりにベージュのテクノファインを使用しているのでファンデーションの付着も気になりません。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
丈を短めにし肩への負担と首まわりの違和感を防止します。

用途異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。トラスコ品番761-7623材質本体(パワーネット):ナイロン85%、ポリウレタン15%、顔周り(テクノファイン[[R上]]):ポリエステル85%、ポリウレタン15%ホワイトサイズM頭囲(cm)56~60内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201297G-5064-M
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする