未来工業
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。
取り付けが簡単にできます。
増設、移設が手軽にできます。
材質
プラスチック
タイプ
メッセンジャーワイヤ用
耐荷重N(kgf)
7
許容荷重(daN)
2.94
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法P(mm)
H(mm)
吊り数
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200457
CK01
213-4969
79
151
1
10~20
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14200466
CK-02
213-4977
78
177
2
10~20
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
14200475
CK-03
213-4985
83
159
1
20~30
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください