曜日別特売

GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI

GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3740AGRI
仕事を快適にするゲル内蔵座布団
販売備考:車イス用に設計開発された商品を屋外での使用を想定し、改良を加えた商品です。
厚み:40
タイプ:置くタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:W400 ~ ×D370 ~ ×H40 ~
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン
仕様:トラクターなどのシートに置くだけ。固定用に背もたれに通せるベルト付き
型番:EHZ3740AGRI
備考:汚れても水やお湯で薄めた中性洗剤、アルコールなどでの拭き取りが可能です
特記事項:疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。

仕様トラクターなどのシートに置くだけ。固定用に背もたれに通せるベルト付き、特記事項:疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。適合汎用 トラクター 重機 農機 建機材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン厚さ(mm)40ブラックサイズW400 ~ ×D370 ~ ×H40 ~備考汚れても水やお湯で薄めた中性洗剤、アルコールなどでの拭き取りが可能ですタイプ置くタイプ型番EHZ3740AGRI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577687EHZ3740AGRI
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする