1234yf用 PAGエアコンオイル

1234yf用 PAGエアコンオイル - FALCON
(1件のレビュー)

R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。
加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。
流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。
PAG専用オイル。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1本(30mL)
注意
※R-1234yf専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592588PA02
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 自動車用のエアコンオイル補充

近々のエアコンオイルは、R134から使用変更になってきてますが、とても高価です。 使用して即効で効果が出る物でもなく、でも時々注入したほうが、コンプ゜レッサーも破損しなくて済むので、購入しましたが、近々のエアコンオイルは、R134から使用変更になってきてますが、とても高価です。普及してもっとお値打ちになる事を願いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする