VO2 エアインテイク Radiant V レイディエントファイブ クローム 71462
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71462
マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの4色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:軟鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質軟鋼
色クローム
タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)
表面仕上げクロームメッキ
内容量1個