フマキラー
リグノケアEフロアブル
水ベースの床下防腐・防カビ剤
・非危険物
・水に有効成分の微粒子が浮遊
3つの成分による広い抗菌スペクトラム
臭いがほとんどない
高い安全性
有効成分
カルベンダジム:12.5%以上(PRTR2種95)
ベンズアミド系抗菌剤:10.0%以上
アゾール系抗菌剤:5.0%以上
標準使用量
1m
2
あたり200~250ml
対象
木 材
危険物の類別
非危険物
使用濃度
100倍希釈(防カビの場合には150倍希釈)
処理方法
塗布または噴霧
内容量
1本(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599868
-
¥
58,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください