曜日別特売

コックコート 兼用 長袖

コックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのコックコート、男女兼用の長袖タイプでフロントボタンは比翼仕様でボタンが見えずにすっきりとした印象です。ボタンは着脱が簡単なスナップを使用しており、強度が高く、腐食や変色がしにくいステンレス製です。左袖にポケットが付いており、ペン差し用としてやテイスティングスプーンなどの収納が可能です。スタンドカラーとシングル前立てが洗練された印象のデザインです。

材質ツイルグレー混率(%)ポリエステル65%・綿35%性別男女兼用内容量1枚
全6種類を絞り込む
肩幅(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147090506-1036-SS100435470
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147090596-1036-S104445672
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147090686-1036-M108455874
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147090776-1036-L112476076
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147090866-1036-LL118496278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147090956-1036-3L124516278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする