スリムライン ミルボア (BT50-SLRB20)

スリムライン ミルボア (BT50-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB20) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT50寸法C1(Φmm)38ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全34種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法C2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14702585BT50-SLRB20-110-M42-MB25超硬アーバ:251351104242.4
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702601BT50-SLRB20-135-M67-MB25超硬アーバ:251601356745
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702610BT50-SLRB20-140-M42-MB25超硬アーバ:251651404242.4
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702619BT50-SLRB20-165-M67-MB25超硬アーバ:251901656745
131,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702628BT50-SLRB20-170-M42-MB25超硬アーバ:251951704242.4
131,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702637BT50-SLRB20-110-M42-MB50超硬アーバ:501601104242.4
133,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702646BT50-SLRB20-135-M67-MB50超硬アーバ:501851356745
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702655BT50-SLRB20-140-M42-MB50超硬アーバ:501901404242.4
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702671BT50-SLRB20-195-M67-MB25超硬アーバ:252201956745
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702680BT50-SLRB20-165-M67-MB50超硬アーバ:502151656745
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702689BT50-SLRB20-170-M42-MB50超硬アーバ:502201704242.4
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702698BT50-SLRB20-195-M67-MB50超硬アーバ:502451956745
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702707BT50-SLRB20-110-M42-MB75超硬アーバ:751851104242.4
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702716BT50-SLRB20-135-M67-MB75超硬アーバ:752101356745
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702725BT50-SLRB20-140-M42-MB75超硬アーバ:752151404242.4
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702741BT50-SLRB20-165-M67-MB75超硬アーバ:752401656745
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702750BT50-SLRB20-170-M42-MB75超硬アーバ:752451704242.4
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702759BT50-SLRB20-195-M67-MB75超硬アーバ:752701956745
156,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702768BT50-SLRB20-110-M42-MB100超硬アーバ:1002101104242.4
157,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702777BT50-SLRB20-135-M67-MB100超硬アーバ:1002351356745
161,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702786BT50-SLRB20-140-M42-MB100超硬アーバ:1002401404242.4
161,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702795BT50-SLRB20-165-M67-MB100超硬アーバ:1002651656745
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702811BT50-SLRB20-170-M42-MB100超硬アーバ:1002701704242.4
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702820BT50-SLRB20-195-M67-MB100超硬アーバ:1002951956745
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702829BT50-SLRB20-110-M42-MB120超硬アーバ:1202301104242.4
173,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702838BT50-SLRB20-135-M67-MB120超硬アーバ:1202551356745
176,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702847BT50-SLRB20-140-M42-MB120超硬アーバ:1202601404242.4
176,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702856BT50-SLRB20-165-M67-MB120超硬アーバ:1202851656745
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702865BT50-SLRB20-170-M42-MB120超硬アーバ:1202901704242.4
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702881BT50-SLRB20-110-M42-MB140超硬アーバ:1402501104242.4
183,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702890BT50-SLRB20-195-M67-MB120超硬アーバ:1203151956745
184,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702899BT50-SLRB20-135-M67-MB140超硬アーバ:1402751356745
186,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702908BT50-SLRB20-140-M42-MB140超硬アーバ:1402801404242.4
186,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702917BT50-SLRB20-170-M42-MB140超硬アーバ:1403101704242.4
189,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする