曜日別特売

スリムライン ミルボア (BT40-SLRB16)

スリムライン ミルボア (BT40-SLRB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB16) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:15シャンクBT40寸法C1(Φmm)32ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法C2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14699417BT40-SLRB16-75-M22-MB25超硬アーバ:25100752234.3
110,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699426BT40-SLRB16-75-M22-MB50超硬アーバ:50125752234.3
114,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699435BT40-SLRB16-95-M42-MB25超硬アーバ:25120954236.4
111,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699451BT40-SLRB16-105-M22-MB25超硬アーバ:251301052234.3
113,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699460BT40-SLRB16-95-M42-MB50超硬アーバ:50145954236.4
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699469BT40-SLRB16-120-M67-MB25超硬アーバ:251451206739
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699478BT40-SLRB16-125-M42-MB25超硬アーバ:251501254236.4
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699487BT40-SLRB16-135-M22-MB25超硬アーバ:251601352234.3
117,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699496BT40-SLRB16-105-M22-MB50超硬アーバ:501551052234.3
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699505BT40-SLRB16-150-M67-MB25超硬アーバ:251751506739
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699521BT40-SLRB16-155-M42-MB25超硬アーバ:251801554236.4
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699530BT40-SLRB16-120-M67-MB50超硬アーバ:501701206739
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699539BT40-SLRB16-125-M42-MB50超硬アーバ:501751254236.4
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699548BT40-SLRB16-135-M22-MB50超硬アーバ:501851352234.3
121,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699557BT40-SLRB16-75-M22-MB75超硬アーバ:75150752234.3
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699566BT40-SLRB16-150-M67-MB50超硬アーバ:502001506739
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699575BT40-SLRB16-155-M42-MB50超硬アーバ:502051554236.4
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699591BT40-SLRB16-95-M42-MB75超硬アーバ:75170954236.4
123,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699600BT40-SLRB16-180-M67-MB25超硬アーバ:252051806739
123,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699609BT40-SLRB16-105-M22-MB75超硬アーバ:751801052234.3
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699618BT40-SLRB16-120-M67-MB75超硬アーバ:751951206739
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699627BT40-SLRB16-125-M42-MB75超硬アーバ:752001254236.4
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699636BT40-SLRB16-180-M67-MB50超硬アーバ:502301806739
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699645BT40-SLRB16-135-M22-MB75超硬アーバ:752101352234.3
129,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699661BT40-SLRB16-150-M67-MB75超硬アーバ:752251506739
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699670BT40-SLRB16-155-M42-MB75超硬アーバ:752301554236.4
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699679BT40-SLRB16-75-M22-MB90超硬アーバ:90165752234.3
133,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699688BT40-SLRB16-95-M42-MB90超硬アーバ:90185954236.4
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699697BT40-SLRB16-180-M67-MB75超硬アーバ:752551806739
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699706BT40-SLRB16-105-M22-MB90超硬アーバ:901951052234.3
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699715BT40-SLRB16-75-M22-MB105超硬アーバ:105180752234.3
137,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699731BT40-SLRB16-120-M67-MB90超硬アーバ:902101206739
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699740BT40-SLRB16-125-M42-MB90超硬アーバ:902151254236.4
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699749BT40-SLRB16-95-M42-MB105超硬アーバ:105200954236.4
139,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699758BT40-SLRB16-135-M22-MB90超硬アーバ:902251352234.3
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699767BT40-SLRB16-105-M22-MB105超硬アーバ:1052101052234.3
141,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699776BT40-SLRB16-150-M67-MB90超硬アーバ:902401506739
141,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699785BT40-SLRB16-155-M42-MB90超硬アーバ:902451554236.4
141,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699801BT40-SLRB16-120-M67-MB105超硬アーバ:1052251206739
142,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699810BT40-SLRB16-125-M42-MB105超硬アーバ:1052301254236.4
142,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699819BT40-SLRB16-135-M22-MB105超硬アーバ:1052401352234.3
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699828BT40-SLRB16-155-M42-MB105超硬アーバ:1052601554236.4
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699837BT40-SLRB16-180-M67-MB90超硬アーバ:902701806739
146,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする