曜日別特売

スリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ)

スリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:スリムB型カーブ径(Φmm)超硬アーバ:15シャンクA100寸法C1(Φmm)21ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)85内容量1本
注意
※クーラントダクトは固定式が標準付属品です。
※クーラントダクトは可動式にも対応いたします。但し、別途ご相談対応となります。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14695540A100-SLSB16-285CV-MB50超硬アーバ:50335285256
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695549A100-SLSB16-345CV-MB25超硬アーバ:25370345316
199,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695558A100-SLSB16-165CV-MB25超硬アーバ:25190165136
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695567A100-SLSB16-165CV-MB50超硬アーバ:50215165136
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695576A100-SLSB16-195CV-MB25超硬アーバ:25220195166
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695585A100-SLSB16-195CV-MB50超硬アーバ:50245195166
151,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695601A100-SLSB16-165CV-MB75超硬アーバ:75240165136
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695610A100-SLSB16-225CV-MB25超硬アーバ:25250225196
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695619A100-SLSB16-195CV-MB75超硬アーバ:75270195166
159,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695628A100-SLSB16-225CV-MB50超硬アーバ:50275225196
159,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695637A100-SLSB16-165CV-MB90超硬アーバ:90255165136
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695646A100-SLSB16-255CV-MB25超硬アーバ:25280255226
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695655A100-SLSB16-225CV-MB75超硬アーバ:75300225196
167,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695671A100-SLSB16-255CV-MB50超硬アーバ:50305255226
168,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695680A100-SLSB16-195CV-MB90超硬アーバ:90285195166
170,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695689A100-SLSB16-285CV-MB25超硬アーバ:25310285256
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695698A100-SLSB16-255CV-MB75超硬アーバ:75330255226
176,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695707A100-SLSB16-225CV-MB90超硬アーバ:90315225196
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695716A100-SLSB16-315CV-MB25超硬アーバ:25340315286
186,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695725A100-SLSB16-285CV-MB75超硬アーバ:75360285256
187,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695741A100-SLSB16-315CV-MB50超硬アーバ:50365315286
190,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695750A100-SLSB16-345CV-MB50超硬アーバ:50395345316
203,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする