スリムライン ミルボア (BT40-SLRB25H)
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)適合カッタ:25
タイプスリムライン:ハイパーバージョン ヘビータイプ
径(Φmm)超硬アーバ:24
寸法L1(mm)95
シャンクBT40
寸法M(mm)42
寸法C1(Φmm)51
ねじサイズ適合カッタ:M12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C2(Φmm)53
内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。