曜日別特売

スリムライン ミルボア (BT40-SLRB20)

スリムライン ミルボア (BT40-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLRB20) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT40寸法C1(Φmm)38ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法C2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14699950BT40-SLRB20-95-M42-MB25超硬アーバ:25120954242.4
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699959BT40-SLRB20-120-M67-MB25超硬アーバ:251451206745
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699968BT40-SLRB20-125-M42-MB25超硬アーバ:251501254242.4
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699977BT40-SLRB20-150-M67-MB25超硬アーバ:251751506745
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699986BT40-SLRB20-155-M42-MB25超硬アーバ:251801554242.4
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699995BT40-SLRB20-95-M42-MB50超硬アーバ:50145954242.4
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700011BT40-SLRB20-120-M67-MB50超硬アーバ:501701206745
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700020BT40-SLRB20-125-M42-MB50超硬アーバ:501751254242.4
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700029BT40-SLRB20-180-M67-MB25超硬アーバ:252051806745
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700038BT40-SLRB20-150-M67-MB50超硬アーバ:502001506745
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700047BT40-SLRB20-155-M42-MB50超硬アーバ:502051554242.4
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700056BT40-SLRB20-180-M67-MB50超硬アーバ:502301806745
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700065BT40-SLRB20-95-M42-MB75超硬アーバ:75170954242.4
139,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700081BT40-SLRB20-120-M67-MB75超硬アーバ:751951206745
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700090BT40-SLRB20-125-M42-MB75超硬アーバ:752001254242.4
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700099BT40-SLRB20-150-M67-MB75超硬アーバ:752251506745
146,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700108BT40-SLRB20-155-M42-MB75超硬アーバ:752301554242.4
146,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700117BT40-SLRB20-180-M67-MB75超硬アーバ:752551806745
151,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700126BT40-SLRB20-95-M42-MB100超硬アーバ:100195954242.4
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700135BT40-SLRB20-120-M67-MB100超硬アーバ:1002201206745
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700151BT40-SLRB20-125-M42-MB100超硬アーバ:1002251254242.4
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700160BT40-SLRB20-150-M67-MB100超硬アーバ:1002501506745
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700169BT40-SLRB20-155-M42-MB100超硬アーバ:1002551554242.4
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700178BT40-SLRB20-180-M67-MB100超硬アーバ:1002801806745
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700187BT40-SLRB20-95-M42-MB120超硬アーバ:120215954242.4
167,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700196BT40-SLRB20-120-M67-MB120超硬アーバ:1202401206745
170,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700205BT40-SLRB20-125-M42-MB120超硬アーバ:1202451254242.4
170,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700221BT40-SLRB20-150-M67-MB120超硬アーバ:1202701506745
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700230BT40-SLRB20-155-M42-MB120超硬アーバ:1202751554242.4
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700239BT40-SLRB20-180-M67-MB120超硬アーバ:1203001806745
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする