曜日別特売

スリムライン ミルボア (BT40-SLSB20)

スリムライン ミルボア (BT40-SLSB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT40寸法C1(Φmm)29ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全53種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法C2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14701359BT40-SLSB20-95-M42-MB25超硬アーバ:25120954233.4
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701368BT40-SLSB20-120-M67-MB25超硬アーバ:251451206736
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701377BT40-SLSB20-125-M42-MB25超硬アーバ:251501254233.4
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701386BT40-SLSB20-150-M67-MB25超硬アーバ:251751506736
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701395BT40-SLSB20-155-M42-MB25超硬アーバ:251801554233.4
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701411BT40-SLSB20-95-M42-MB50超硬アーバ:50145954233.4
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701420BT40-SLSB20-150-M97-MB25超硬アーバ:251751509739.2
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701429BT40-SLSB20-120-M67-MB50超硬アーバ:501701206736
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701438BT40-SLSB20-125-M42-MB50超硬アーバ:501751254233.4
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701447BT40-SLSB20-180-M67-MB25超硬アーバ:252051806736
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701456BT40-SLSB20-180-M97-MB25超硬アーバ:252051809739.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701465BT40-SLSB20-150-M67-MB50超硬アーバ:502001506736
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701481BT40-SLSB20-155-M42-MB50超硬アーバ:502051554233.4
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701490BT40-SLSB20-150-M97-MB50超硬アーバ:502001509739.2
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701499BT40-SLSB20-180-M127-MB25超硬アーバ:2520518012742.3
137,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701508BT40-SLSB20-180-M67-MB50超硬アーバ:502301806736
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701517BT40-SLSB20-210-M97-MB25超硬アーバ:252352109739.2
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701526BT40-SLSB20-95-M42-MB75超硬アーバ:75170954233.4
139,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701535BT40-SLSB20-180-M97-MB50超硬アーバ:502301809739.2
141,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701551BT40-SLSB20-120-M67-MB75超硬アーバ:751951206736
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701560BT40-SLSB20-125-M42-MB75超硬アーバ:752001254233.4
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701569BT40-SLSB20-210-M127-MB25超硬アーバ:2523521012742.3
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701578BT40-SLSB20-180-M127-MB50超硬アーバ:5023018012742.3
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701587BT40-SLSB20-150-M67-MB75超硬アーバ:752251506736
146,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701596BT40-SLSB20-155-M42-MB75超硬アーバ:752301554233.4
146,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701605BT40-SLSB20-210-M97-MB50超硬アーバ:502602109739.2
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701621BT40-SLSB20-150-M97-MB75超硬アーバ:752251509739.2
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701630BT40-SLSB20-210-M157-MB25超硬アーバ:2523521015745.5
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701639BT40-SLSB20-240-M127-MB25超硬アーバ:2526524012742.3
150,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701648BT40-SLSB20-180-M67-MB75超硬アーバ:752551806736
151,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701657BT40-SLSB20-210-M127-MB50超硬アーバ:5026021012742.3
151,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701666BT40-SLSB20-95-M42-MB100超硬アーバ:100195954233.4
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701675BT40-SLSB20-180-M97-MB75超硬アーバ:752551809739.2
153,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701691BT40-SLSB20-120-M67-MB100超硬アーバ:1002201206736
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701700BT40-SLSB20-125-M42-MB100超硬アーバ:1002251254233.4
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701709BT40-SLSB20-240-M157-MB25超硬アーバ:2526524015745.5
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701718BT40-SLSB20-180-M127-MB75超硬アーバ:7525518012742.3
157,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701727BT40-SLSB20-210-M157-MB50超硬アーバ:5026021015745.5
157,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701736BT40-SLSB20-150-M67-MB100超硬アーバ:1002501506736
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701745BT40-SLSB20-155-M42-MB100超硬アーバ:1002551554233.4
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701761BT40-SLSB20-240-M127-MB50超硬アーバ:5029024012742.3
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701770BT40-SLSB20-210-M97-MB75超硬アーバ:752852109739.2
159,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701779BT40-SLSB20-150-M97-MB100超硬アーバ:1002501509739.2
161,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701788BT40-SLSB20-180-M67-MB100超硬アーバ:1002801806736
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701797BT40-SLSB20-210-M127-MB75超硬アーバ:7528521012742.3
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701806BT40-SLSB20-270-M157-MB25超硬アーバ:2529527015745.5
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701815BT40-SLSB20-240-M157-MB50超硬アーバ:5029024015745.5
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701831BT40-SLSB20-180-M97-MB100超硬アーバ:1002801809739.2
165,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701840BT40-SLSB20-95-M42-MB120超硬アーバ:120215954233.4
167,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701849BT40-SLSB20-210-M157-MB75超硬アーバ:7528521015745.5
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする