曜日別特売

スリムライン ミルボア (BT40-SLSB16)

スリムライン ミルボア (BT40-SLSB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB16) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB16) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:15シャンクBT40寸法C1(Φmm)24ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法C2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14700677BT40-SLSB16-95-M42-MB25超硬アーバ:25120954228.4
111,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700686BT40-SLSB16-95-M42-MB50超硬アーバ:50145954228.4
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700695BT40-SLSB16-120-M67-MB25超硬アーバ:251451206731
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700711BT40-SLSB16-125-M42-MB25超硬アーバ:251501254228.4
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700720BT40-SLSB16-150-M67-MB25超硬アーバ:251751506731
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700729BT40-SLSB16-155-M42-MB25超硬アーバ:251801554228.4
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700738BT40-SLSB16-120-M67-MB50超硬アーバ:501701206731
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700747BT40-SLSB16-125-M42-MB50超硬アーバ:501751254228.4
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700756BT40-SLSB16-150-M97-MB25超硬アーバ:251751509734.2
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700765BT40-SLSB16-150-M67-MB50超硬アーバ:502001506731
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700781BT40-SLSB16-155-M42-MB50超硬アーバ:502051554228.4
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700790BT40-SLSB16-95-M42-MB75超硬アーバ:75170954228.4
123,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700799BT40-SLSB16-180-M67-MB25超硬アーバ:252051806731
123,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700808BT40-SLSB16-150-M97-MB50超硬アーバ:502001509734.2
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700817BT40-SLSB16-180-M97-MB25超硬アーバ:252051809734.2
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700826BT40-SLSB16-120-M67-MB75超硬アーバ:751951206731
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700835BT40-SLSB16-125-M42-MB75超硬アーバ:752001254228.4
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700851BT40-SLSB16-180-M67-MB50超硬アーバ:502301806731
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700860BT40-SLSB16-180-M97-MB50超硬アーバ:502301809734.2
129,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700869BT40-SLSB16-150-M67-MB75超硬アーバ:752251506731
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700878BT40-SLSB16-155-M42-MB75超硬アーバ:752301554228.4
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700887BT40-SLSB16-180-M127-MB25超硬アーバ:2520518012737.3
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700896BT40-SLSB16-210-M97-MB25超硬アーバ:252352109734.2
131,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700905BT40-SLSB16-150-M97-MB75超硬アーバ:752251509734.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700921BT40-SLSB16-95-M42-MB90超硬アーバ:90185954228.4
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700930BT40-SLSB16-180-M127-MB50超硬アーバ:5023018012737.3
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700939BT40-SLSB16-180-M67-MB75超硬アーバ:752551806731
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700948BT40-SLSB16-210-M97-MB50超硬アーバ:502602109734.2
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700957BT40-SLSB16-210-M127-MB25超硬アーバ:2523521012737.3
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700966BT40-SLSB16-180-M97-MB75超硬アーバ:752551809734.2
137,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700975BT40-SLSB16-120-M67-MB90超硬アーバ:902101206731
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14700991BT40-SLSB16-125-M42-MB90超硬アーバ:902151254228.4
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701000BT40-SLSB16-210-M127-MB50超硬アーバ:5026021012737.3
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701009BT40-SLSB16-150-M67-MB90超硬アーバ:902401506731
141,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701018BT40-SLSB16-155-M42-MB90超硬アーバ:902451554228.4
141,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701027BT40-SLSB16-210-M157-MB25超硬アーバ:2523521015740.5
141,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701036BT40-SLSB16-180-M127-MB75超硬アーバ:7525518012737.3
142,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701045BT40-SLSB16-240-M127-MB25超硬アーバ:2526524012737.3
142,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701061BT40-SLSB16-210-M97-MB75超硬アーバ:752852109734.2
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701070BT40-SLSB16-210-M157-MB50超硬アーバ:5026021015740.5
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701079BT40-SLSB16-180-M67-MB90超硬アーバ:902701806731
146,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701088BT40-SLSB16-210-M127-MB75超硬アーバ:7528521012737.3
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701097BT40-SLSB16-240-M127-MB50超硬アーバ:5029024012737.3
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701106BT40-SLSB16-240-M157-MB25超硬アーバ:2526524015740.5
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701115BT40-SLSB16-240-M157-MB50超硬アーバ:5029024015740.5
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701131BT40-SLSB16-240-M127-MB75超硬アーバ:7531524012737.3
154,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701140BT40-SLSB16-270-M157-MB25超硬アーバ:2529527015740.5
156,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701149BT40-SLSB16-270-M157-MB50超硬アーバ:5032027015740.5
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする