曜日別特売

スリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S)

スリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:ハイパーバージョン ショートタイプ径(Φmm)超硬アーバ:15寸法L1(mm)45シャンクBT30寸法M(mm)20寸法C1(Φmm)38ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)45内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14699390BT30-SLRB16S-45-MB25超硬アーバ:2570
116,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699399BT30-SLRB16S-45-MB50超硬アーバ:5095
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14699408BT30-SLRB16S-45-MB75超硬アーバ:75120
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする