曜日別特売

スリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ)

スリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型カーブ径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT40寸法C1(Φmm)26ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
寸法L(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法C2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14701885BT40-SLSB20-90CV-MB25超硬アーバ:25115906350.5
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701901BT40-SLSB20-120CV-MB25超硬アーバ:251451209353
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701910BT40-SLSB20-90CV-MB50超硬アーバ:50140906350.5
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701919BT40-SLSB20-150CV-MB25超硬アーバ:2517515012353
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701928BT40-SLSB20-120CV-MB50超硬アーバ:501701209353
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701937BT40-SLSB20-180CV-MB25超硬アーバ:2520518015353
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701946BT40-SLSB20-150CV-MB50超硬アーバ:5020015012353
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701955BT40-SLSB20-90CV-MB75超硬アーバ:75165906350.5
139,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701971BT40-SLSB20-120CV-MB75超硬アーバ:751951209353
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701980BT40-SLSB20-180CV-MB50超硬アーバ:5023018015353
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701989BT40-SLSB20-210CV-MB25超硬アーバ:2523521018353
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14701998BT40-SLSB20-150CV-MB75超硬アーバ:7522515012353
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702007BT40-SLSB20-90CV-MB100超硬アーバ:100190906350.5
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702016BT40-SLSB20-210CV-MB50超硬アーバ:5026021018353
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702025BT40-SLSB20-240CV-MB25超硬アーバ:2526524021353
154,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702041BT40-SLSB20-120CV-MB100超硬アーバ:1002201209353
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702050BT40-SLSB20-180CV-MB75超硬アーバ:7525518015353
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702059BT40-SLSB20-240CV-MB50超硬アーバ:5029024021353
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702068BT40-SLSB20-210CV-MB75超硬アーバ:7528521018353
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14702077BT40-SLSB20-90CV-MB120超硬アーバ:120210906350.5
167,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする