真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。
日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。
ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。

エコマーク認定認定保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8エコマーク認定番号10 146 005内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体14846338MTR-W075 WA0ミストホワイト0.757.5×8.1×26.4(6時間)73以上、(1時間)88以上
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体14846347MTR-W075 AA0.31ネイビーブルー0.757.5×8.1×26.4(6時間)73以上、(1時間)88以上
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体14846356MTR-W075 CA0.31フォーンベージュ0.757.5×8.1×26.4(6時間)73以上、(1時間)88以上
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体14846365MTR-W088 WA0.34ミストホワイト0.887.5×8.1×29.9(6時間)75以上、(1時間)88以上
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体14846381MTR-W088 KA0.34エボニーブラック0.887.5×8.1×29.9(6時間)75以上、(1時間)88以上
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体14846390MTR-W088 PA0.34モーブピンク0.887.5×8.1×29.9(6時間)75以上、(1時間)88以上
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体14846399MTR-W088 DA0.34フレッシュオレンジ0.887.5×8.1×29.9(6時間)75以上、(1時間)88以上
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体14846408MTR-W088 AC0.34スカイブルー0.887.5×8.1×29.9(6時間)75以上、(1時間)88以上
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする