コシイプレザービング
ステンプルーフ
・優れた耐候性で紫外線をブロック!
・撥水性・透湿性◎!
・水弾き良く、かつ空気や湿気は自由に通し、木材の呼吸機能をそこないません!
・防腐・防虫・防蟻・防カビ効果で木材長持ち!
用途
用途:【屋外用途】建物外装、門扉、フェンス、ベランダ、パーゴラ、ルーバー、遊具、ベンチなど
【室内用途】建物内装、ピーリング、巾木、天井板、回り縁、木製家具など
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14843730
-
1缶(4L)
001 クリアー
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14843739
-
1缶(4L)
002 パイン・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843748
-
1缶(4L)
003 パイン・イエロー
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843757
-
1缶(4L)
004 チーク・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843766
-
1缶(4L)
005 エボニー・ブラック
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843775
-
1缶(4L)
006 マロン・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14843791
-
1缶(4L)
007 アボガド・グリーン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843800
-
1缶(4L)
008 オーク・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14843809
-
1缶(4L)
009 マホガニー・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14843818
-
1缶(4L)
010 ローズウッド・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843827
-
1缶(4L)
011 シルバー・グレイ
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843836
-
1缶(4L)
012 オリーブ・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843845
-
1缶(4L)
013 ウォールナット・ブラウン
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843861
-
1缶(4L)
015 パール・ホワイト
4L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14843870
-
1缶(16L)
001 クリアー
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843879
-
1缶(16L)
002 パイン・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843888
-
1缶(16L)
003 パイン・イエロー
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843897
-
1缶(16L)
004 チーク・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843906
-
1缶(16L)
005 エボニー・ブラック
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843915
-
1缶(16L)
006 マロン・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843931
-
1缶(16L)
007 アボガド・グリーン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843940
-
1缶(16L)
008 オーク・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843949
-
1缶(16L)
009 マホガニー・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843958
-
1缶(16L)
010 ローズウッド・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843967
-
1缶(16L)
011 シルバー・グレイ
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843976
-
1缶(16L)
012 オリーブ・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14843985
-
1缶(16L)
013 ウォールナット・ブラウン
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14844001
-
1缶(16L)
015 パール・ホワイト
16L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750