曜日別特売

バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電

バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 - BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 - BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 - BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 - BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 - BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 - BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 - BOSCH(ボッシュ)

・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30
- 6V/12V用
- BAT-C3後継機種・基本機能を継承
- 主な変更点
- 充電進捗状態のLED表示変更
- R(再生)モード追加
- 上書きモード追加
- 専用保管用バッグ追加
- 耐衝撃機能を各角に配置
- 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別
・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作
- モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。
- その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。
- 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。
・上書きモード
- 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。
- 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。
・充電進捗状態のLED表示変更
- 進捗状態を点滅から点灯
- 分かりやすい表示
- 高光度LED採用
・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯
・逆極性接続のLED
- バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)
- バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)
・日本専用仕様
- AC 100V 50/60Hz
- 電安法(PSE)適合
・電流・電圧をフルオートマチック制御
- SmartAMPS Technology
- 簡単操作
- 過充電を防止
- バッテリーを傷めない
- 安全対策
・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)
- 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。
- 12V:7.5V-10.5V
- 24V:14V-21V
- 6Vモードにはパルス充電モードはありません
・トリクル充電モード
- 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。
- 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。
- 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。
・R(再生)モード(12Vのみ)
- 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。
- 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。
・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)
- バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。
- マイナス側は車両のボディーにアースしてください
・逆極性判定
- バッテリーと車両システムを保護
- プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知
・過熱保護
- 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整
・安全機能
- 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。
- 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。
- 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。
・メモリー機能
- 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。
- 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。
・脱着式充電ケーブル・クランプ
- ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。
- 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。
・ハンバーフック
- C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。
- 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。
・オプション(補修品)
- 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。
- 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)
- 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)
- ハンガーフック(小):BBC-C30用
- ハンガーフック(大):BBC-C70-B用
- クランプ(赤黒セット):共通
※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります
BBC-C30・BBC-C70-B諸元表
BBC-C30 BBC-C70-B
入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz
PSE認証 対応 対応
入力電流 60W 120W
交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V
充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V
モード3:14.7V モード2:14.7V
モード4:16.5V モード3:13.6V
モード5:7.2V モード4:16.5V
モード5:28.8V
モード6:29.4V
交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A
12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A
保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)
対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー
通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL
対応可能バッテリー容量
(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ah
ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A
ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)
本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm
本体重量 1.36 kg 1.78 kg
使用可能温度 0℃-40℃
※Li-ionバッテリーには対応していません

用途バッテリー充電器内容量1個
注意
※*Li-ionバッテリーには対応していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14991999BBC-C30
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする